曜日別特売
LS-0640 ミニマル継手 チューブクランプスリーブ PISCO(ピスコ) 35315506

LS-0640 ミニマル継手 チューブクランプスリーブ PISCO(ピスコ) 35315506
LS-0640 ミニマル継手 チューブクランプスリーブ PISCO(ピスコ) 35315506
LS-0640 ミニマル継手 チューブクランプスリーブ PISCO(ピスコ) 35315506

ミニマル継手 チューブクランプスリーブ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
寸法D(Φmm)8
内容量1個注文コード35315506品番LS-0640
参考基準価格(税別)¥55販売価格(税込)¥59
販売価格(税別)
54

一般配管用超小型継手
真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適
小型機器、省スペースの配管に最適

形状チューブクランプスリーブ使用流体空気チューブ外径(Φmm)6チューブ内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプバーブタイプ包装形態通常包装質量(g)0.4寸法D(Φmm)8寸法d(Φmm)6トラスコ品番442-6681
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする