曜日別特売
SK-75R ゴールドキャスター SK(ゴム車輪) 固定車 東正車輛 35318586

SK-75R ゴールドキャスター SK(ゴム車輪) 固定車 東正車輛 35318586
SK-75R ゴールドキャスター SK(ゴム車輪) 固定車 東正車輛 35318586

ゴールドキャスター SK(ゴム車輪) 固定車

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
車輪径(Φmm)75
車輪径D(Φmm)75
取付高(mm)93
取付高H(mm)93
内容量1個注文コード35318586品番SK-75R
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
車輪径(Φmm)75許容荷重(kg)60許容荷重(daN)58.8取付座(mm)70×47取付ピッチ(mm)55×28取付高(mm)93材質(車輪)ゴム一体車輪軸径(Φmm)8形状固定車荷重種別中・軽荷重タイプ中軽荷重車輪幅(mm)25ストッパーなし取付高H(mm)93取付ピッチ(mm)(P1×P2)55×28プレート寸法F1×F2(mm)70×47取付穴径d(mm)8.8偏心E(mm)-車輪径D(Φmm)75キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
関連資料:(0.03MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35318604
2016-08-09
用途: 重量台車のキャスターとして使用

ゴールドキャスターはハードな使い方をしても壊れないので、安心です。今までハンマーキャスターがついていたところにジャストフィットしました(取り付けサイズが同じ)。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする