東正車輛
ゴールドキャスター SK(ウレタン車輪 B入り) 固定車
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
車輪径(Φmm)
75
75
100
125
150
車輪径D(Φmm)
75
75
100
125
150
取付高(mm)
93
93
132
168
190
取付高H(mm)
93
93
132
168
190
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35318674
品番
SK-75UB
参考基準価格(税別)
¥1,620
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(kg)
80
許容荷重(daN)
78.4
取付座(mm)
70×47
取付ピッチ(mm)
55×28
取付高(mm)
93
材質(車輪)
ウレタン(ベアリング入り)
材質
スチール
軸径(Φmm)
8
形状
固定車
荷重種別
中・軽荷重
タイプ
中軽荷重
車輪幅(mm)
25
ストッパー
なし
取付高H(mm)
93
取付ピッチ(mm)(P1×P2)
55×28
プレート寸法F1×F2(mm)
70×47
取付穴径d(mm)
8.8
偏心E(mm)
-
車輪径D(Φmm)
75
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
関連資料:
(0.03MB)