※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CD Series(CDM2RB20-50+75Z)
商品レビューを投稿する
27日以内出荷
返品不可
27日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
35320355
品番
CDM2RB20-50+75Z-XC11
参考基準価格(税別)
¥15,570
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
取付支持形式
(B) 前面取付形
クッション
(-) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ストロークA(mm)
50
ストロークB(mm)
75
CADデータダウンロード