曜日別特売
63527 防振メーターステー 左オフセット10°曲げ DAYTONA(デイトナ) 35322603

 

63527 防振メーターステー 左オフセット10°曲げ DAYTONA(デイトナ) 35322603
63527 防振メーターステー 左オフセット10°曲げ DAYTONA(デイトナ) 35322603
63527 防振メーターステー 左オフセット10°曲げ DAYTONA(デイトナ) 35322603

防振メーターステー 左オフセット10°曲げ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード35322603品番63527
参考基準価格(税別)¥1,750販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

メーカーデンスピなど、デリケートな電気式メーター取付時の必需品。3mm厚のステンレスミガキ材に防振ラバーを組込み。メーター取付ピッチ45mm。フリーブラケット(63531)との組合せで取付自由度拡大!

仕様左オフセット10°曲げ
注意
M10ボルト(別途ご用意ください)にて取り付け。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用メーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする