INSU-K5+K108+INB117 ルーフキャリア INSU-K5セット(トヨタ) INNO 35329515

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

INSU-K5+K108+INB117 ルーフキャリア INSU-K5セット(トヨタ) INNO 35329515
INSU-K5+K108+INB117 ルーフキャリア INSU-K5セット(トヨタ) INNO 35329515
INSU-K5+K108+INB117 ルーフキャリア INSU-K5セット(トヨタ) INNO 35329515
INSU-K5+K108+INB117 ルーフキャリア INSU-K5セット(トヨタ) INNO 35329515

ルーフキャリア INSU-K5セット(トヨタ)

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1セット注文コード35329515品番INSU-K5+K108+INB117
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ベーシックステーと車種別取付けフック、バーのセット。
独自のテレスコピックノブは工具不要で取付けが簡単。
シリンダーキー機構標準装備。

セット内容ステー:INSU-K5、フック:K108、バー:INB117型式SXA1#系(H7.4~H12.5)タイプ5ドア(ルーフレール無)種類ベーシックキャリア内寸法(mm)前側:944、後側:936最大積載量(kg)30有効間隔(mm)(前後)700代表車種RAV4
注意
※適合車種以外の取付けはしないでください。
※最大積載量を超える積載はしないでください。
※ソフトトップ車は取付けできません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき700/税込770
沖縄地方数量1につき4,500/税込4,950
離島数量1につき4,500/税込4,950
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35331037
2017-04-06
用途: シーカヤックを車に積むため。

6年ほど使っていますが、ぐらつくことなく使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする