INSU-K5+K331+INB127 ルーフキャリア INSU-K5セット(トヨタ) INNO 35329917

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

INSU-K5+K331+INB127 ルーフキャリア INSU-K5セット(トヨタ) INNO 35329917
INSU-K5+K331+INB127 ルーフキャリア INSU-K5セット(トヨタ) INNO 35329917
INSU-K5+K331+INB127 ルーフキャリア INSU-K5セット(トヨタ) INNO 35329917
INSU-K5+K331+INB127 ルーフキャリア INSU-K5セット(トヨタ) INNO 35329917

ルーフキャリア INSU-K5セット(トヨタ)

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1セット注文コード35329917品番INSU-K5+K331+INB127
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ベーシックステーと車種別取付けフック、バーのセット。
独自のテレスコピックノブは工具不要で取付けが簡単。
シリンダーキー機構標準装備。

セット内容ステー:INSU-K5、フック:K331、バー:INB127型式AHR20W系(H18.6~)タイプワゴン種類ベーシックキャリア内寸法(mm)前側:1070、後側:1070最大積載量(kg)40有効間隔(mm)(前後)715代表車種エスティマハイブリッド
注意
※適合車種以外の取付けはしないでください。
※最大積載量を超える積載はしないでください。
※大型ムーンルーフ車含む。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき700/税込770
沖縄地方数量1につき4,500/税込4,950
離島数量1につき4,500/税込4,950
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35331037
2017-04-06
用途: シーカヤックを車に積むため。

6年ほど使っていますが、ぐらつくことなく使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする