28515N ミニルーター(本体のみ) PROXXON(プロクソン) 35343357

28515N ミニルーター(本体のみ) PROXXON(プロクソン) 35343357
28515N ミニルーター(本体のみ) PROXXON(プロクソン) 35343357

ミニルーター(本体のみ)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード35343357品番28515N
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

モーターへの負担を軽くした、12Vタイプのミニルーター。 デザインも一新してラバーグリップを装備しました。

用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作電源(V)DC12回転数(min-1[r.p.m])8000~20000(無段電子コントロール付)質量(g)250付属品コレットチャックΦ2.35/3.0mm用・スパナ消費電力(W)20寸法(Φmm×Lmm)33.5×210チャック径(Φmm)2.35/3.0定格使用時間(分)15RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※電源トランスは付属しておりません。トランスがなければご使用できません。(トランスMT58:別売 注文コード:70248815)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35343357
2018-11-26
用途: 削りように

製品のバリや大きさ均等にするために購入、ほかの砥石多種品と同時に購入しました。今のところ問題なく活用できてよい買い物だったと思います。

対象商品 : 35343357
2016-11-24
用途: 天然石の研磨

2体目です。本体だけ購入できるのはありがたいです。女性が使うには少し重いですが安定感があるので気に入っています。

1が参考にしています
対象商品 : 35343357
2014-07-07
用途: 硬木の加工

以前の安物とはさすがに違う。
木には充分。

2が参考にしています
対象商品 : 35343357
2011-02-17
用途: セラミック製品のケガキ
製造業

当方の要望を聞いていただき、本体のみの取扱いをしていただき感謝しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする