CR70709 名刺立て 横置き ディバイダー付き クルーズ 35346762

CR70709 名刺立て 横置き ディバイダー付き クルーズ 35346762
CR70709 名刺立て 横置き ディバイダー付き クルーズ 35346762
CR70709 名刺立て 横置き ディバイダー付き クルーズ 35346762

名刺立て 横置き ディバイダー付き

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード35346762品番CR70709
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ディバイダー(仕切り板)の取り外しができる横置きタイプの名刺立てです。
200枚までのカードを100枚ずつに分けて設置できるので、複数のカードを機能的に収納できます。
厚みのある底面台座と透明度の高いアクリルで、上質なイメージを演出します。

材質アクリルクリア質量(g)97内寸法(mm)W100×D23収納枚数約200外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×70×79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

催事・式典用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする