曜日別特売
CRV791134大 V型カード立て クルーズ 35347067

CRV791134大 V型カード立て クルーズ 35347067
CRV791134大 V型カード立て クルーズ 35347067

V型カード立て

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
用紙サイズW200×H76
内容量1個注文コード35347067品番CRV791134大
参考基準価格(税別)¥710販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

案内板として、メニューやアピールしたい印刷物などをきれいに見せるカードスタンドです。店頭陳列商品のプライスカード・POPカード・商品PRカード簡単な説明書などを入れることができます。コーヒーショップチェーン店や家具雑貨店・各種ショップでのレジ横の案内板としてもお使いいただいております。安定感のあるV型で、両面を使用していただけます。

材質アクリル外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)201×60×73.7厚さ(mm)1.5質量(g)70用紙サイズW200×H76アズワン品番65-0364-45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35347067
2021-06-30
用途: 工場で使用

工場より依頼されて、二個購入したのですが、一個が真っ二つになっておりまして、交換していただきました。
緩衝材をちゃんと巻かれていたのですが、同封していたのがティッシュペーパーだったせいか、割れたようです。
商品自体に不満はありませんし、速やかに交換していただいたのでありがとうございます。

対象商品 : 35347051
2021-05-26
用途: 物流貨物の仕分け識別表示
自動車・二輪車・自転車関連業

初回購入から5年耐用出来ました。
ひび割れ等でリピート購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする