LT-500YE レタートレーA4タテ型 クルーズ 35347225

レタートレーA4タテ型

(13件のレビュー)
取扱い終了
イエロー(マット)
内容量1個注文コード35347225品番LT-500YE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥600

A4サイズの書類や小物の整理に便利です。
積み上げられたトレーは、書類を取り出しやすいように後方にスライドできます(2段階)
別売りのレタートレーラックやライザーと組み合わせて、さらに便利にお使いいただけます。

材質ポリスチレン(再生ポリスチレン70%以上)イエロー(マット)質量(g)266内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×325×57外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×347×65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-10
用途: 書類の定位置化
製造業

丈夫で色もきれいで使いやすい。デスクが明るくなった

対象商品 : 35347252
2026-01-23
用途: 書類の定位置化
製造業

色がきれいでデスクが明るくなります
丈夫で使いやすいです

2024-09-18
用途: 機械設備
建設業・工事業

トレーの底の部分8センチほどのヒビがありました。
返品するほど時間がないです。

対象商品 : 35347286
2024-06-12
用途: 書類の保管
製造業

丈夫で安心して使えます。積み重ねて使用しても問題ありません。

対象商品 : 35347234
2023-03-14
用途: 書類の区分け
太郎塾教育・研究機関

これまで4段まで使っていました。あと2つほど欲しかったので、いろいろ探していました。ホームセンターなどでも探しましたがなくて、ようやく「モノタロウ」さんで見つけました。これまで同様使い勝手がいいです。

対象商品 : 35347234
2023-06-07
用途: カラフルで気分が上がる
その他業種

重ねて使えるので便利です。4個購入したのですが、さらに2個追加して全色揃えようと思っています!

対象商品 : 35347277
2023-02-08
用途: 書類整理
卸売・小売業

4段重ねても角度もちょうどよくデスク上の書類整理に役立つ。

対象商品 : 35347252
2020-01-09
用途: 書類整理用
TOHOピクス株式会社

色分け出来るし、重ねられるので幅もとらず重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする