曜日別特売
OB-2000BL オフィスボックス クルーズ 35347417

オフィスボックス

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ファイル/レッド・ブルー・グリーン・イエロー・オレンジ、ケース/ブルー注文コード35347417品番OB-2000BL
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

専用のA4サイズのハンギングファイル(5枚付属)を中に収納でき、書類をわかりやすくきれいに収納することができます。付属のタブを活用すればプロジェクトや部署・作業別等でファイルを分類でき、検索も簡単になります。ファイルには金属製のバーがついているので書類が沈むことなく、ファイルごとにスムーズにスライドし、折れたり倒れたりすることなく目的の書類をさがすことができます。ファイルの底面の折り目を広げれば、最大2cmまでの厚さの書類を収納できます。

背幅(mm)152外形寸法(幅W×高さH)(mm)357×250付属品ファイル(各色1枚/全5枚)材質(ボックス)PP、(付属ファイル)紙、(ハンガー/一部)スチールファイル/レッド・ブルー・グリーン・イエロー・オレンジ、ケース/ブルー質量(g)750内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)328×147×245
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35347417
2019-02-12
用途: 近々に事務処理する書類を分類するため
サービス業

近々に事務処理する書類を分類するために購入。
書類ごとにきれいに分類できて、どこかに紛れてしまうことを防げます。
事務処理がはかどります。

1が参考にしています
対象商品 : 35347401
2019-03-11
用途: 契約書の保管管理
農・林・水産業

整理整頓しやすく取り出しもスムーズに行える為、良かったです。

対象商品 : 35347401
2016-02-10
用途: ホームオフィスにて

以前無印良品のハンギングフォルダーシステムを使っていましたが、こちらのメーカーの方が作りがいいですね。

1が参考にしています
対象商品 : 35347417
2015-08-18
用途: ハンガーファイルの収納

サイズが丁度よく軽いので満足しております。

対象商品 : 35347401
2015-07-23
用途: 一時保存書類の整理

素材や見た目が安っぽいため、価格が高すぎるように感じました。
使い勝手は良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 35347417
2011-03-23
用途: 文章整理格納
株式会社流機エンジニアリング

BOXはしっかりしていますが、ハンキングファイルのインデックス部分をもう少し
しっかりとして欲しい、少しやわらかいので使いにくい

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする