曜日別特売
AT-5BK-1000 アンビタッチ クルーズ 35347636

AT-5BK-1000 アンビタッチ クルーズ 35347636
AT-5BK-1000 アンビタッチ クルーズ 35347636
AT-5BK-1000 アンビタッチ クルーズ 35347636
AT-5BK-1000 アンビタッチ クルーズ 35347636

アンビタッチ

(17件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(1000本)
全長(mm)140
内容量1箱(1000本)注文コード35347636品番AT-5BK-1000
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

衣類・ベルト・時計などの値札付け及び商品の盗難防止に、最適です。値札や商品をアンビタッチに通し、両端を合わせて留めるだけのワンタッチ操作で、簡単にしっかりロックできます。

全長(mm)140質量(g)0.08(1本)寸法(Φmm×Lmm)約0.6×140材質ポリプロピレン先端寸法(mm)5×4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-17
用途: 簡易封印

製品キャップの簡易な封印に使用。数量も扱いやすさも問題ありません。

対象商品 : 35347627
2024-11-17
用途: 盗難防止に

展示物のパーツの盗難防止に使用しています。
本気で引っ張れば外せますが、さすがにそのようなお客さんは今のところいません。抑止力になってると思います。

2025-01-29
用途: 簡易的な封印

大量に使用するので、コスパ重視です。特に問題ありません。

対象商品 : 35347611
2023-06-02
用途: ハンドメイド商品にブランドタグや価格タグを付けるために使います
再和衣その他業種

とにかくリーズナブルですね。(近くのホームセンターに比べて半額くらい)
これからも利用したいと思います。

対象商品 : 35347627
2022-01-26
用途: POPの吊り下げ用
サービス業

長さがあったため、時間の効率化に繋がった。通常店舗に扱いがなかったのですぐに購入できて良かった。

対象商品 : 35347602
2020-12-28
用途: 手作りの値段のタグ付け用
サービス業

なかなか販売しているところが無くて、買う事ができて良かったです。値段もとても安いので、何種類かサイズ違いで購入出来ました。取り付けも簡単で、一度はめたら外れやないので、とても良いです。

対象商品 : 35347602
2020-08-20
用途: 値札の装着
株式会社アダージォ卸売・小売業

急を要した注文にも早く対応していただいたおかげで助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 35347627
2020-10-14
用途: ボトルにコメントや値段を書いたタグをぶらさげる
金融・保険業

細くて半透明なのでめだちません。丈夫さも十二分。長さも思った通りの長さで満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

値付け/タグ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする