5050 スマートガン(スタンダード用) クルーズ 35347812

 

5050 スマートガン(スタンダード用) クルーズ 35347812
5050 スマートガン(スタンダード用) クルーズ 35347812
5050 スマートガン(スタンダード用) クルーズ 35347812
5050 スマートガン(スタンダード用) クルーズ 35347812

スマートガン(スタンダード用)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード35347812品番5050
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

洋服や衣類に値札をつけるのに最適なタグガンです。値札の取り付け作業が効率アップします。片手で軽々と操作できるコンパクトサイズ、値段もお手頃価格です。補充ピンは15mmタイプと35mmタイプの2種類があります。また専用交換針もございます。

材質ABS樹脂グリーン質量(g)75本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×22×117
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35347812
2022-06-29
用途: 商品のタグ付け
その他業種

初めて使ったのですが、針が太くて布に大きな穴があいてしまうので、布に打つにはもう少し細い針の方が向いていたと思います。ガチンと打った後に、ピンの部分が切り離されず、力で引っ張って切り離すのが少し面倒です。

2が参考にしています
対象商品 : 35347812
2018-09-13
用途: カーテンプライスの取付
日本家具株式会社 米子店卸売・小売業

持っていたスマートガン壊れての買直し、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

値付け/タグ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする