曜日別特売
MB-800RE メールバックB4マチ付き クルーズ 35347995

メールバックB4マチ付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード35347995品番MB-800RE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,500

繰り返し使えて、経費節減を実現できる輸送用バッグです。送り状を入れるポケット付で、貼り付けたり剥がしたりの手間も要りません。結束バンドを使用すれば、セキュリティも確保できます。輸送用だけでなく、社内の各部署とのやりとり等にもお使いいただけます。

外寸法(mm)
430×300×85(マチ)
(ポケット部外寸)241×154
(ポケット部内寸)230×135
付属品結束バンド10本材質ナイロン(ポケット部/PVC)サイズB4マチ付き質量(g)150内寸法(mm)425×295×80(B4サイズ収納)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35347995MB-800RE06494900MB-900REMB-800RE メールバック クルーズ 06494900メールバッククルーズ1枚
3,398
税込3,738
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする