718465R ラスパート 板金ビス(シルバー) 若井産業 35348293

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

718465R ラスパート 板金ビス(シルバー) 若井産業 35348293
718465R ラスパート 板金ビス(シルバー) 若井産業 35348293

ラスパート 板金ビス(シルバー)

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(200本)
サイズ(d×L1)(mm)4.2×65
材質/処理鉄/ラスパート処理
内容量1箱(200本)注文コード35348293品番718465R
参考基準価格(税別)¥2,350販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引抜き強度 先端のカットが簡単施工を実現!
ビス先をカットすることで、優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。
あらゆる木下地板金施工にもスピーディに対処します。

用途造作用ねじねじの呼びM4.2サイズ(d×L1)(mm)4.2×65シルバー材質/処理鉄/ラスパート処理
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35348266
2024-03-28
用途: サイディングへの締め付け

あらゆる外壁下地に止めることができます。
サイディングの割れやカケもなくしっかり。
ガルバでも簡単。

対象商品 : 35348257
2021-01-20
用途: 物置のリフォーム工事

板材の取り付け時にしっかりと止まり非常に良かったです

対象商品 : 35348266
2020-02-13
用途: シンプソン金具の取り付け

シンプソン金具を使用した整理棚の制作に使用しました。
ちょうど良いサイズで強度も問題なく、色合いもピッタリです。
コスパも良いので助かります。
機会があれば継続して利用したいです。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 35348266
2019-12-21
用途: 屋根板金の固定
建設業・工事業

野地板への固定も問題なく行なえ使いやすいビスです。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 35348275
2018-06-17
用途: 雨樋取り付け工事
その他業種

ガルバニウム鋼板へのくい付きがよく、使い勝手が非常に良い。

対象商品 : 35348266
2018-09-16
用途: 屋根材の固定
大石工業

野時板ビスの代わりと思いましたがいまいちです。
最初の食い込みが良いと申し分ないです。

対象商品 : 35348284
2017-06-22
用途: 木材固定

ツバイフォー金具と木材の固定に使います、ネジの長さに対する強さ、ネジが全エジだと、強く締めるとビス頭が飛んでしまうが、板金ビスなら付け根の部分に力がかかっても、なべ頭が飛ばない様な形状になっていて、とても気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4926:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする