曜日別特売
2211 前開きヤッケ カジメイク 35350691

 

2211 前開きヤッケ カジメイク 35350691
2211 前開きヤッケ カジメイク 35350691
2211 前開きヤッケ カジメイク 35350691
2211 前開きヤッケ カジメイク 35350691
2211 前開きヤッケ カジメイク 35350691
2211 前開きヤッケ カジメイク 35350691

前開きヤッケ

(32件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズLL
ネイビー
内容量1着注文コード35350691品番2211
参考基準価格(税別)¥1,420販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

作業中の泥・風・汚れから体をガード。
素材は汚れが付きにくいナイロン100%に撥水加工。
前ファスナー開きのデザインなので着脱が容易。

モノタロウではこんなお得な商品も!
ネイビーサイズLL適応身長(cm)175~185着丈(cm)76裄丈(cm)88混率(%)ナイロン100%(樹脂コーティング加工)生地タフタ適応胸囲(cm)88~96
注意
※レインスーツではありません。 ※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:32
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35350795
2022-03-08
用途: 配管工事等
有限会社岩泉地所

ファスナー式のヤッケは 着やすいです。 値段も手ごろです。 撥水性も良いでした。

1が参考にしています
対象商品 : 35350682
2022-02-20
用途: 土木工事
FS・しまい

前開きが脱ぎ着がしやすくて便利。ポケットが残念深さが足らないのと上蓋がないのでゴミが入りやすい。

対象商品 : 35350813
2021-09-07
用途: 通勤用
自動車・二輪車・自転車関連業

電車通勤用に買いました。軽くて畳んでもかさばらないので、カバンにスッキリ入りとても重宝しています。
ナイロンでしかも撥水加工しており、軽い雨でもはじいてくれます。
春秋用のちょっとした寒さ対策用にちょうど良いです。

対象商品 : 35350804
2021-11-11
用途: スタッフ用
サービス業

値段の割に、すごくしっかりしたもので驚きました。体格のいい男性でもゆったり着れるサイズでよかったです。

対象商品 : 35350682
2021-03-13
用途: 農作業
農・林・水産業

このヤッケは生地は少し厚めの生地なので大変きやすく長持ちしそうです。

対象商品 : 35350707
2020-07-14
用途: 土木作業

前開きは着脱衣だけでなく、発汗調整に適している。ワンサイズ大き目にしている。グレーかベージュが欲しい。ヘルメットORキャップを被るのでフードは不要。引っかけてすぐに破れる前ポケットも不要。

1が参考にしています
対象商品 : 35350682
2020-08-06
用途: トラックに雨の時の積み込み作業用。
有限会社佐々木工作所

軽量でなお且つ前開きなので着脱ぎの時手早く装着出来ます。上下で使用しています。

対象商品 : 35350673
2020-05-20
用途: 農作業
農・林・水産業

かぶりタイプのヤッケが多い中で前が開くことで暑さ調整ができるのが良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする