ユニット
ワンタッチ取付標識
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1枚
文字内容
ここでは安全帯を使用せよ!!
注文コード
35366791
品番
340-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,000
この商品は
文字内容
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
蛍光色(三角部蛍光印刷)が目立って注意を喚起!
手軽に使えて、大量設置に最適!
着脱が簡単なマジックテープ式
文字内容
ここでは安全帯を使用せよ!!
取付方式
吊り下げ
材質
ビニールターポリン
仕様
裏面マジックテープ付
トラスコ品番
738-3550
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
600×450×0.35
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
35366791
340-01
41499764
340-01A
墜落災害防止標識
ユニット
1枚
¥
1,698
税込
¥1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)