335-20 安全帯関連標識 ユニット 35366825

安全帯関連標識

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
文字内容安全帯の正しい着装
取付方式穴上3・下3
内容量1枚注文コード35366825品番335-20
参考基準価格(税別)¥3,030販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

「つい」「一度くらい」が命取りの高所作業。安全帯装着励行は安全管理の要です。

文字内容安全帯の正しい着装取付方式穴上3・下3材質エコユニボード仕様穴上3・下3トラスコ品番738-2553質量(g)490エコマーク認定認定寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×900×1.2エコマーク認定番号7118031
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
北海道地方数量1につき1,400/税込1,540
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする