ユニット
JIS配管識別テープ ASタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
文字内容
洗浄水
洗浄水
洗浄水
水
工業用水
海水
水道水
冷却水
純水
消火水
ろ過水
原水
戻水
循環水
温水
熱水
市水
上水道
排水
井戸水
蒸留水
冷水
給水
飲料水
オーバーフロー
超純水
補給水
冷温水
軟水
一般廃水
工業廃水
冷却水(往)
冷却水(環)
精製水
雑用水
廃水
処理水
↑
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
60×120×0.12
60×120×0.12
40×80×0.12
120×60×0.12
全73種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
35367701
品番
AS-1-35M
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
貼るだけでOK。水・熱に強いアルミ製。
ヨコ型。水関係。ステッカー。
JIS Z 9102 3.識別表示に準拠
文字内容
洗浄水
取付方式
ステッカー
材質
アルミ
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
60×120×0.12
仕様
ASタイプ
トラスコ品番
745-6221
色
青
質量(g)
32
使用温度範囲(℃)
(配管表面)約-30~+100
色(マンセル値)
2.5PB 5/8