曜日別特売
AS-1S JIS配管識別テープ ASタイプ ユニット 35367744

JIS配管識別テープ ASタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
文字内容
工業用水
海水
水道水
冷却水
純水
消火水
ろ過水
原水
戻水
循環水
温水
熱水
市水
上水道
排水
井戸水
蒸留水
冷水
給水
飲料水
オーバーフロー
超純水
補給水
冷温水
軟水
一般廃水
工業廃水
冷却水(往)
冷却水(環)
精製水
雑用水
洗浄水
廃水
処理水
寸法(縦×横×厚さ)(mm)40×80×0.12
内容量1セット(10枚)注文コード35367744品番AS-1S
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879

貼るだけでOK。水・熱に強いアルミ製。
ヨコ型。水関係。ステッカー。
JIS Z 9102 3.識別表示に準拠

文字内容取付方式ステッカー材質アルミ寸法(縦×横×厚さ)(mm)40×80×0.12仕様ASタイプトラスコ品番745-6719質量(g)14使用温度範囲(℃)(配管表面)約-30~+100色(マンセル値)2.5PB 5/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする