ユニット
JIS配管識別テープ ASTタイプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
文字内容
循環水
循環水
循環水
水
工業用水
水道水
冷却水
純水
消火水
ろ過水
原水
戻水
温水
熱水
市水
上水道
排水
井戸水
冷水
給水
飲料水
オーバーフロー
超純水
補給水
冷温水
軟水
一般廃水
工業廃水
冷却水(往)
冷却水(環)
精製水
雑用水
廃水
処理水
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
120×60×0.12
120×60×0.12
80×40×0.12
全65種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
35368191
品番
AST-1-11M
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
タテ型も4サイズ揃って、貼るだけの簡単設置。分かりやすさも美しさも抜群!
水関係。
JIS Z 9102 3.識別表示に準拠
文字内容
循環水
取付方式
ステッカー
材質
アルミ
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
120×60×0.12
仕様
ASTタイプ
トラスコ品番
746-4355
色
青
質量(g)
32
使用温度範囲(℃)
(配管表面)約-30~+100
色(マンセル値)
2.5PB 5/8