ユニット
JIS配管識別テープ ASTタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
文字内容
冷却水
冷却水
冷却水
水
工業用水
水道水
純水
消火水
ろ過水
原水
戻水
循環水
温水
熱水
市水
上水道
排水
井戸水
冷水
給水
飲料水
オーバーフロー
超純水
補給水
冷温水
軟水
一般廃水
工業廃水
冷却水(往)
冷却水(環)
精製水
雑用水
廃水
処理水
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
80×40×0.12
120×60×0.12
80×40×0.12
全65種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
35368462
品番
AST-1-5S
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
タテ型も4サイズ揃って、貼るだけの簡単設置。分かりやすさも美しさも抜群!
水関係。
JIS Z 9102 3.識別表示に準拠
文字内容
冷却水
取付方式
ステッカー
材質
アルミ
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
80×40×0.12
仕様
ASTタイプ
トラスコ品番
746-5360
色
青
質量(g)
14
使用温度範囲(℃)
(配管表面)約-30~+100
色(マンセル値)
2.5PB 5/8