曜日別特売
854-07 バルブ標識 開閉札 エコユニボード(角) ユニット 35369302

バルブ標識 開閉札 エコユニボード(角)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
文字内容
寸法(mm)65×65
内容量1セット(5枚)注文コード35369302品番854-07
参考基準価格(税別)¥1,090販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879

開か閉、1文字だけのシンプル表示。法定表示だから見やすくハッキリと。
裏返しになっても確認できる両面表示。角型。
色分けで使えば開閉は一目で確認できます。
小さなバルブから大きなバルブまで幅広く用意しています。
材料は再生ポリプロピレン。
丈夫なプラスチック板なので衝撃にも割れる心配がありません。
耐水性・耐久性に優れ、屋内外での使用に適しています。

穴径(Φmm)4寸法(mm)65×65文字内容仕様両面印刷・4mmΦ穴×1トラスコ品番744-1517種別開閉札材質エコユニボード形状標識厚さ(mm)2区分バルブ質量(g)40取付方式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35369302
2020-09-17
用途: バルブの開閉

サイズが選べてよかったです。問題なく使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする