曜日別特売
454-53 バルブ開閉表示板(小判型) ユニット 35369652

バルブ開閉表示板(小判型)

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(5枚)文字内容流量調整弁-注文コード35369652品番454-53
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

分かりやすく、美しいバルブ表示。
裏返しになっても確認できる両面表示。
小判型はロングセラー商品です。
表面は優美で艶があります。
耐久性に優れています。

文字内容流量調整弁-寸法(縦×横×厚さ)(mm)70×47×2.5質量(g)44仕様4mmΦ穴上1トラスコ品番741-5851材質アクリル取付方式穴径(Φmm)4耐熱温度(℃)約80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-05
用途: バルブ表示
製造業

両面表示を探し同商品を購入しました。コンパクトながら視認しやすいのが良いです。

対象商品 : 35369433
2022-02-11
用途: 配管取扱い表示

配管表示を行いました。字がくっきり見え綺麗な商品です。

対象商品 : 35369451
2015-11-17
用途: 施工完了後の掲示板として使用
株式会社ハローヒート建設業・工事業

小型ではあるが、コントラストがはっきりしていて分かりやすい。
狭い場所でも利用できる。

対象商品 : 35369424
2021-09-20
用途: 連結送水管の仕切弁の表示に使用
その他業種

長期間、日光にさらされると「開」の文字が、焼けて消えてしまう。大体の耐用年数について説明書をした方が良い。又、値段が高くなっても、彫りを入れた後に着色した方が長期間の表示に耐えるため交換の手間が省ける。

対象商品 : 35369476
2013-08-28
用途: 燃料配管のバルブ用
昭電テックス株式会社建設業・工事業

見易くて手ごろな大きさ。

対象商品 : 35369521
2016-06-17
用途: 機械のメンテナンス用
建設業・工事業

いつも使っているので問題ありません。

対象商品 : 35369433
2013-07-02
用途: 配管施工
建設業・工事業

クーポン利用で価格も安くて満足

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする