回転式両面表示板

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容開/閉 注文コード35369747 品番857-32
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
この商品は文字内容・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

安全性、操作性、視認性バツグンのニュータイプ!!
開閉表示切り替えがワンタッチ。
確認しやすい両面表示。
180°回転で固定されるオートストップ機構。

材質
本体・プレート/ABS樹脂
ボタン/ポリカーボネート
(開)赤/(閉)緑 文字内容開/閉 寸法(縦×横×厚さ)(mm)101×48×6.5(ボタン・ユニットロゴ部・二重カン部除く) 質量(g)100 仕様ステンレス二重カン付 トラスコ品番327-5426 取付方式

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:206

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-08
用途:
水道栓の開閉確認
製造業

栓の開閉状態がとても確認しやすくなり良かったです。

対象商品:
35369792
2023-02-07
用途:
窒素ボンベのバルブなどの開閉表示
教育・研究機関

サイズが他の表示板に較べて小さくて邪魔にならず良かった。ボタンで表示がロックされる点も良くできている。
主な材質はABS樹脂で100℃以上になる箇所には使えないので、耐熱性のある樹脂か金属でできた同様の表示板があったらよいと思う。

対象商品:
35369756
2023-01-24
用途:
窒素タンクの配管周りのバルブ開閉表示として
株式会社オプトテクノ 様 (製造業)

窒素のCE(Cold Evaporator)周りにある様々なバルブの開閉表示用に使っています。
他社でも使っているらしく、窒素の充填作業員の方々も開閉表示の変更方法を既に知っていました。開閉表示の変更も簡単で、表示も見易いので、とても満足しています。

対象商品:
35369731
2022-09-23
用途:
設備停止時の表示
玉野化成株式会社 様

シンプルで大きさもちょうどよい。
まだ、枚数は足りないので購入します・

対象商品:
35369747
2022-05-17
用途:
バルブの開閉表示

使い勝手は良いが屋外ではリングを通している部材が数年で破損して使えなくなってしまう。屋内使用の場合は問題なし。

対象商品:
35369783
2021-05-24
用途:
ハンドバルブの開閉状態表示

開閉の表示が色と文字で表現され、どちらの状態かが分かりやすい。
反転動作が片手でも出来て、操作性が良い。
価格があと20%くらい安いと良い。

対象商品:
35369765
2020-12-10
用途:
弊社が行う配管施工作業の際に使用(バルブにかける)
株式会社三ツワフロンテック 様 (卸売・小売業)

使用・外観上全く問題ないですが、バリのようなものが残っている製品がありました。

対象商品:
35369731
2020-10-19
用途:
実験用

実験タンクに使用しております。次回も購入したいとおもいます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする