曜日別特売
860-25 ワイヤーリング ユニット 35370002

860-25 ワイヤーリング ユニット 35370002
860-25 ワイヤーリング ユニット 35370002

ワイヤーリング

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(mm)300
内容量1セット(5本)注文コード35370002品番860-25
参考基準価格(税別)¥2,750販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

留める、結ぶ、吊り下げる・・・いつでもどこでも表示板を見やすく設置できる取付具。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質ステンレス(ネジ式)トラスコ品番744-5199長さ(mm)300質量(g)24線径(Φmm)1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35370027
2019-05-25
用途: 商品にタグ取付用
サービス業

シンプル構造で付け外しも楽!
丈夫さも申し分なしなのでまた購入します!

対象商品 : 35370002
2019-02-09
用途: 看板のページめくり
有限会社ダンク

到着も早く使い勝手も良かったの叉リピートします。!

対象商品 : 35370027
2013-05-22
用途: 会社の予備鍵整理保管用(各セクションごとの仕分け用)として活用

丁度良い長さであり、鍵の整理ができ満足です。これ専用のタグがあればタグを探さなくてもいいのかなと思いました。

対象商品 : 35370027
2016-07-16
用途: 天窓網戸取っ手代替に。

網戸樹脂製取っ手が壊れたので。結果的には160mmが長すぎたので別途110mmを。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標識取付金具/紐」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする