ユニット
旗
(3件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法(mm)
1000×1500
1000×1500
920×1270
700×1000
サイズ
大
大
中
小
分類
衛生旗
安全旗
衛生旗
国旗
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
35370447
品番
372-04
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
分類
衛生旗
サイズ
大
付属品
ヒモ(500mm×3本)
材質
綿
寸法(mm)
1000×1500
ハトメ数
3
トラスコ品番
739-3997