302-09 法令許可票(エコユニボード) ユニット 35370833

法令許可票(エコユニボード)

(8件のレビュー)
取扱い終了
内容量1枚注文コード35370833品番302-09
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥800
寸法(mm)400×500厚さ(mm)1文字内容道路占用使用許可証取付方式4隅穴仕様穴4スミトラスコ品番737-5913材質エコユニボード

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35370833302-0941500184302-09A302-09 法令許可票(エコユニボード) ユニット 41500184法令許可票(エコユニボード)ユニット1枚
749
税込824
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35370842
2022-05-31
用途: 建築予定現場に設置
株式会社武蔵工務店

仕上面がツルツルな為、テプラにて貼り付けが行いやすくきれいに仕上がりました。

対象商品 : 35370815
2018-10-18
用途: 工事看板
株式会社アドバンスト

掲示用の穴もあいているのでサッと準備できます。印刷も綺麗で問題ありません。

対象商品 : 35370815
2019-01-24
用途: 工事現場表示看板

他の所の物と比べて、お安いです。良い商品です。また購入します。

対象商品 : 35370806
2017-04-26
用途: 工事
建設業・工事業

工事現場での標識に使用したいへん助かってます。ありがとうございました。

対象商品 : 35370842
2018-03-16
用途: .
建設業・工事業

注文してから届くまで最低3日はかかりますので注意が必要です。

対象商品 : 35370815
2015-09-11
用途: 作業現場掲示用
JXエンジニアリング株式会社

法令で定められており特になし

対象商品 : 35370815
2013-05-20
用途: 建設現場などの表示用

間伐材の立て看板に貼り付けるのに使用しました。
耐久性は分かりませんが過不足なく使えています。
公共工事ではサイズ的に規格が決まっているのでしょうが、
それ以外の現場用に3/4サイズやB4辺りのサイズなどの縮小版もラインナップして欲しいです。

対象商品 : 35370815
2013-04-07
用途: 公共工事の掲示用
戸梶設備有限会社建設業・工事業

価格も安くて、使い回ししなくても毎回購入しやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする