曜日別特売
871-85 カラーサインボード ユニット 35371165

871-85 カラーサインボード ユニット 35371165
871-85 カラーサインボード ユニット 35371165

カラーサインボード

(4件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1枚文字内容立入禁止(ボード)白トラスコ品番744-8678注文コード35371165品番871-85
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

どんな場所でも目をひく豊富なカラーバリエーション。
軽量でコンパクト。持ち運びにも大変便利。
腐食、割れに強い樹脂製。汚れも簡単に落とすことができます。
コーン、ラバーコーンに対応。ジョイントは別売品のコーンライトケースでしっかり固定。

仕様両面表示(ボード)白文字内容立入禁止文字色寸法(縦×横×厚さ)(mm)(表示面)403×220×4.5トラスコ品番744-8678材質ABS樹脂取付方式カラーコーン取付
注意
※取付けはコーン用とラバーコーン用のコーン用アダプタがありますので表示板と一緒にお選びください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35371095
2025-10-24
用途: 告知に
島津経営事務所その他業種

便利でパッと目に入りずっと探していました。
また便利ならば購入をしたいと思います。

対象商品 : 20745348
2018-06-20
用途: 通学路の注意看板
株式会社ワークス員行

白地のカッテングシートを張り、手書きのイラスト付き注意文字を書き、柔らかい表現でボードを作り、カラーコーン上部に設置した。

1が参考にしています
対象商品 : 20745287
2020-01-06
用途: 道路作業の赤コーンに取付用としたがサイズ合わず使用できず。
エヌシステムサポート建設業・工事業

取付可能コーン等具体的寸法表示がほしい。差し込み部

4が参考にしています
対象商品 : 20745357
2017-03-10
用途: カラーコーンで工事区画する際、通行者への注意表示する
建設業・工事業

もう少し軽量化を希望します。また、表示を張るタイプですが、用紙を
差し込み出来るようにして表示内容を容易に交換できるタイプもできないか。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする