曜日別特売
865-601YE サインキューブスリム ユニット 35373143

865-601YE サインキューブスリム ユニット 35373143
865-601YE サインキューブスリム ユニット 35373143

サインキューブスリム

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個
文字内容駐車ご遠慮下さい、NO PARKING
駐車ご遠慮下さい、NO PARKING
駐車禁止、NO PARKING
駐輪禁止、NO BICYCLES PARKING
駐輪ご遠慮下さい、NO BICYCLES PARKING
進入禁止、DO NOT ENTER
関係者以外立入禁止、DO NOT ENTER
喫煙所、SMOKING AREA
車椅子マーク
自転車から片
自転車から片面
自転車から両
自転車から両面
自転車進入禁
自転車進入禁止
段差注意
飛び出し注意
駐車禁止無地
駐輪禁止無地
指差呼称
本体/イエロー、ウェイト/ブルー
トラスコ品番811-5831
811-5831
811-5833
811-5835
811-5837
811-5839
811-5840
811-5842
811-5844
811-5846
811-5848
811-5850
811-5852
811-5854
811-5856
811-5858
811-5830
811-5832
811-5834
811-5836
811-5838
354-1878
811-5841
811-5843
811-5845
811-5847
811-5849
811-5851
811-5853
811-5855
811-5857
124-0664
123-7569
123-9055
123-7551
123-9075
123-9106
123-9048
123-9074
123-9084
124-0669
124-0627
124-0680
123-7553
123-9088
123-9143
123-9063
123-7570
124-0675
123-9136
124-0631
123-7546
123-9118
123-9103
124-0628
123-9115
123-9119
123-9109
123-9127
内容量1個注文コード35373143品番865-601YE
参考基準価格(税別)¥31,500販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

サインキューブシリーズにスリムタイプ登場、移動や収納が楽々。
樹脂製なので万が一、人や車両が接触しつも安心。
スリムなボディで移動や収納にラクラク。
置き場所の雰囲気でカラーが選べる、目立つイエローとシックなグレー。
別売りのプラスチックチェーンで、連結すればバリケードに!

文字内容駐車ご遠慮下さい、NO PARKING仕様片面トラスコ品番811-5831材質(表示板)透明PET樹脂(裏印刷)、白無地も裏印刷質量(kg)約4.8(満水時:約13.4)本体/イエロー、ウェイト/ブルー材質(本体)高密度ポリエチレン取付方式スタンド式本体寸法(mm)338×505×1000H(ウェイト付)寸法(縦×横×厚さ)(mm)(表示板)651×246×1.5
注意
※公道での使用はおやめください。
ウェイトに注水しないで屋外で使用しますと転倒の危険がありますので、必ず水を入れてください。
寒冷地では、ウェイトの水が凍ると体積膨張で破損する恐れがありますので、不凍液を入れてご使用ください。
[片面表示]の裏面は本体と同一色です。
表示板は2mm厚までがご使用になれます。
樹脂成型品のため、サイズ及び重量表記が多少異なる事がありますのでご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-16
用途: 施設の駐車場にて使用。
星田会館サービス業

以前は赤コーンばかり並べていましたが、お客様に理解してもらえず
困っておりました。ハッキリと訴えるために、この商品を購入しましたところ
効果がありました。反射板がついていたら、さらに効果を発揮すると思います。
安い反射板を横に貼って使用しています。

対象商品 : 35373222
2020-10-13
用途: 出口専用の場所に設置
サービス業

飲食店舗の駐車場を入口と出口で分けているので、出口から車が入らないように設置しました。わかりやすくなったと思います。
片面に進入禁止と入っているものです。
裏面には出口専用と書いて入れるつもりです。せっかくなので裏面の文字も選べたらよいなと思いました。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする