曜日別特売
847-96 反射腕章 ユニット 35373861

反射腕章

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
文字内容特別警戒中、ON SPECIAL ALERT
特別警戒中、ON SPECIAL ALERT
防犯、SECURITY PATROL
パトロール、PATROL
内容量1個注文コード35373861品番847-96
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

防犯対策反射腕章
黒い部分が反射します
安全ピンでないので、服に穴があきません!!

文字内容特別警戒中、ON SPECIAL ALERT取付方式ホック式材質合成レザー付属品上部プラスチッククリップ仕様ホック式トラスコ品番743-9881寸法(mm)90×420蛍光グリーン文字色
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-05
用途: セキュリティ担当の職員用

観光施設にて、警備員ではなくセキュリティ担当の職員用に購入いたしました。
インバウンドの観光客が多いので、日本語と英語が表記されていてわかりやすいです。
クリップ式なので、制服に穴をあけずに済みます。

対象商品 : 35373861
2015-07-17
用途: 仕事中

私は警備員ですので、支給されていますが、雑踏警備などで、壊されてしまうことがありますので、常に予備として携帯しております。便利ですよ。会社からも、予備は渡されますが、喧嘩制圧等には、必ずと言っていい程、引きちぎられますので...。職務妨害、制圧目的で、特殊警棒でぶっ叩きますが。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする