曜日別特売
CDM2WB32-30Z CD Series(CDM2WB32) SMC 35426913

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDM2WB32)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)30オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし注文コード35426913品番CDM2WB32-30Z
参考基準価格(税別)¥7,100販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
シリンダ内径(Φmm)32チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)30作動方式複動両ロッド形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
注意
※現在、品薄状態になっている製品もあり大幅に納期がかかるものもございます。発注時にご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする