曜日別特売
HX0600 オイル式コンプレッサ AIRREX(アネスト岩田) 35428734

オイル式コンプレッサ

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1台注文コード35428734品番HX0600
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
藤原オリジナルモデルです。塗装からタイヤ交換まで出来るハイパワーモデルです。50/60Hz兼用です。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

用途タイヤ空気入れ、エアブロー、エアネーラ、インパクトレンチへの使用及び塗装作業等。吐出空気量(L/min)60/65制御圧力(MPa)0.67~0.85出力(kW)0.75電圧(V)100騒音値(dB)80タンク容量(L)24質量(kg)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×355×635連続使用時間(分)60

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

商品説明動画

AIRREXシリーズ
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35428734
2023-04-07
用途: ブロワー、他
株式会社リッチモアインターナショナルその他業種

音はかなり大きいです。
耐久性においては使用していく上で確認中となります。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする