曜日別特売
CDM2WB40-60Z CD Series(CDM2WB40) SMC 35429205

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDM2WB40)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)60オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし注文コード35429205品番CDM2WB40-60Z
参考基準価格(税別)¥10,670販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598
チューブ内径(Φmm)40シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動両ロッドストローク(mm)60形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする