曜日別特売
CDM2WF20-200Z CD Series(CDM2WF20) SMC 35430815

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDM2WF20)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)200オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし注文コード35430815品番CDM2WF20-200Z
参考基準価格(税別)¥8,750販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898
チューブ内径(Φmm)20シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動両ロッドストローク(mm)200形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする