※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CD Series(CDM2WHB32)
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
ストローク(mm)
30
25
30
150
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35436284
品番
CDM2WHB32-30Z
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
シリンダ内径(Φmm)
32
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動両ロッド
ストローク(mm)
30
形式
(H) エアハイドロタイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
CADデータダウンロード