曜日別特売
CDM2WHB32-150Z CD Series(CDM2WHB32) SMC 35436293

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDM2WHB32)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
ストローク(mm)150
内容量1個注文コード35436293品番CDM2WHB32-150Z
参考基準価格(税別)¥8,420販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
シリンダ内径(Φmm)32チューブ内径(Φmm)32作動方式複動両ロッドストローク(mm)150形式(H) エアハイドロタイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする