曜日別特売
CDM2WHB32-350 CD Series(CDM2WHB32) SMC 35436302

CD Series(CDM2WHB32)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ストローク(mm)350
内容量1個注文コード35436302品番CDM2WHB32-350
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,050
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動両ロッドストローク(mm)350形式(H) エアハイドロタイプクッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする