曜日別特売
EX-REES 35 コバルトハイスエンドミル ラフィング ショート EX-REES OSG(オーエスジー) 35448612

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EX-REES 35 コバルトハイスエンドミル ラフィング ショート EX-REES OSG(オーエスジー) 35448612
EX-REES 35 コバルトハイスエンドミル ラフィング ショート EX-REES OSG(オーエスジー) 35448612
EX-REES 35 コバルトハイスエンドミル ラフィング ショート EX-REES OSG(オーエスジー) 35448612

コバルトハイスエンドミル ラフィング ショート EX-REES

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
刃径(Φmm)35
35
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
36
37
38
39
40
41
43
44
45
46
47
48
49
50
刃径D(Φmm)35
35
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
36
37
38
39
40
41
43
44
45
46
47
48
49
50
シャンク径(Φmm)32
シャンク径d(Φmm)32
内容量1本注文コード35448612品番EX-REES 35
参考基準価格(税別)¥45,400販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

重切削ラフィングエンドミルのショート刃シリーズです。

刃径D(Φmm)35全長L(mm)133シャンク径d(Φmm)32刃数6全長(mm)133仕様センター穴付きトラスコ品番200-8114材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃長(mm)53被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇シャンク径(Φmm)32刃径(Φmm)35表面処理ノンコートねじれ角(°)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05375027
2017-03-24
用途: 切削加工

何の問題もありません。また、必要があれば購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする