曜日別特売
480 床背縫い内綿革手袋 おたふく手袋 35450475

480 床背縫い内綿革手袋 おたふく手袋 35450475
480 床背縫い内綿革手袋 おたふく手袋 35450475

床背縫い内綿革手袋

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズM
全長(cm)約22
内容量1双注文コード35450475品番480
参考基準価格(税別)¥1,050販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569

手袋の内側に綿メリヤスを使用した牛床革手袋になります。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業サイズM全長(cm)約22中指長(cm)約7.5手のひらまわり(cm)約24材質牛革(床革)、(裏布)綿100%アテ有無有(親指付け根)入数(双)1トラスコ品番438-6175質量(g)165
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35450493
2025-02-26
用途: バリ取り
有限会社オオタテック製造業

LLを買いました。少し大きかったですが柔らかく使い勝手が良いです。

2025-02-11
用途: バリ取り
製造業

冬場は中に手袋をはめ、二重に使用しているので小さすぎず使い勝手が良いです。

対象商品 : 35450484
2018-07-29
用途: 庭仕事
クリキロ造園建設業・工事業

Mサイズがきつかった為、Lサイズを購入。やっぱりちょっと親指の可動がきつい。でも作りはしっかりしてますから、あまり大きく手を動かす作業でなければ、とても良いと思います。(自分は女子でMくらいの手です)

対象商品 : 35450493
2017-10-10
用途: グラインダー作業で使用

LLサイズを購入、他の手袋よりやや小さめ。皮は柔らかくなじみが良いが、指の部分の縫い目が固いので指が曲げにくい。しばらく使用しているが、ホツレや破れは無い。

対象商品 : 35450493
2016-02-18
用途: 運送業

中綿で着けやすく丈夫です。二回目の購入です。

対象商品 : 35450493
2016-05-13
用途: 溶接
美容室 GRAFFITI

使えます!

対象商品 : 35450493
2015-01-27
用途: 溶接、ショットブラスト

内綿がある為、手荒れが解消されました。

1が参考にしています
2014-02-27
用途: 溶接

内綿があると よいみたいです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする