曜日別特売
CBL-SG10 カッター替刃(大)凄刃 タジマツール(TJMデザイン) 35450502

カッター替刃(大)凄刃

(41件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(10枚)
種類
内容量1箱(10枚)注文コード35450502品番CBL-SG10
参考基準価格(税別)¥460販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269

凄刃銀は凄刃黒と比較して耐久性を重視した替刃です。凄刃黒は凄刃銀と比較して切れ味を重視した替刃です。

用途各社L型カッターに使用可能。種類刃幅(mm)18刃厚(mm)0.5刃長(mm)100適合オートロックL、ネジL、内蔵ロック25、内蔵ネジプロ、作業ホルダー付ロック20キロ、ハンディーソーE型・S型・M型、スクレーパーLシリーズ、グリ-L、オートロックLアルミニスト、ネジプロLアルミニスト、アルミニストマガジンL、アルミニストL510、L511、L520fin、L521fin質量(g)80(ケース含)トラスコ品番361-5391材質(刃)SK120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:41
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-28
用途: スポンジのカット用
寿香堂卸売・小売業

スポンジのカットに変え刃が沢山要ります為こちらの商品がとても切りやすくて助かります。

2025-03-01
用途: 切断作業一般
教育・研究機関

タジマ製のカッターナイフを持っているので、メーカーを合せるために購入しました。意外と近くのホームセンターにはないので、モノタロウには助かっています。

1が参考にしています
2024-11-12
用途: 木製家具製作
建設業・工事業

凄刃というだけよくきれいに切れます。細かい作業にも適していてこれからも使っていきたい。

対象商品 : 35095234
2024-04-02
用途: 各種作業
建設業・工事業

切れ味は長くは続かないのですが、ポイントで使う作業はよく切れ作業効率がいいです。
長時間使う他の作業は黄色のケースの方を試してみようと思います。

対象商品 : 35095234
2024-09-15
用途: 通常の作業

安くて良かったと思います。沢山あるので、十分使えます。ありがとうございました。

対象商品 : 35095112
2023-10-04
用途: カーペット切り
TKC建設業・工事業

モノタロウさんで初めて購入させて貰いました。配送も早く安いのでまた購入させて貰います!

対象商品 : 35095234
2023-05-29
用途: 布小物づくり
美瑠季サービス業

いろいろ試してみましたが、その中ではダントツに切れ味が良く長持ちします。記事や型紙を正確に裁断できるので重宝してます。

対象商品 : 39525622
2023-10-04
用途: ケレン作業
TKC建設業・工事業

丈夫な刃です。
良く切れて 丈夫ですね。
また購入したいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする