Big Run(シンメン)
男性用白衣 襟付き長袖 11000
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
S
S
M
L
LL
EL
4L
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
35457177
品番
11000
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
色
白
サイズ
S
胸囲(cm)
106
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
54
着丈(cm)
72
生地
ポプリン
性別
男性用