Big Run(シンメン)
男性用白衣 襟付き長袖 11000
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
L
S
M
L
LL
EL
4L
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
35457195
品番
11000
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
色
白
サイズ
L
胸囲(cm)
114
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
76
生地
ポプリン
性別
男性用