曜日別特売
11000 男性用白衣 襟付き長袖 11000 Big Run(シンメン) 35457213

11000 男性用白衣 襟付き長袖 11000 Big Run(シンメン) 35457213
11000 男性用白衣 襟付き長袖 11000 Big Run(シンメン) 35457213

男性用白衣 襟付き長袖 11000

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズEL
内容量1枚注文コード35457213品番11000
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
サイズEL胸囲(cm)126混率(%)ポリエステル65、綿35肩幅(cm)52袖丈(cm)60着丈(cm)80生地ポプリン性別男性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35457195
2022-10-02
用途: 農作業
村井養鶏場農・林・水産業

安価でも思った以上にしっかりした商品です。また購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする