曜日別特売
MH - 12 ホースクランプ MHタイプ TRIDON 35478807

 

MH - 12 ホースクランプ MHタイプ TRIDON 35478807
MH - 12 ホースクランプ MHタイプ TRIDON 35478807
MH - 12 ホースクランプ MHタイプ TRIDON 35478807

ホースクランプ MHタイプ

(93件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
使用範囲(Φmm)14~32
内容量1個注文コード35478807品番MH - 12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229

トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。

材質
バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)
ボルト/スチール(SAE1018)
使用範囲(Φmm)14~32バンド幅(mm)7.9仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造規格SAE J1508(ホースクランプ)表面処理3価クロメートボルト頭部形状6角(6.3mm)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※商品ご使用時にボルトを締めていく際にはドライバー等の工具をご利用ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:93
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-18
用途: エアーホースの取付用クランプとして

トラックからエアーホースを引き込み清掃用エアーガンを取り付ける際ホースとタケノコニップルを差し込んで締め付けました。外で使うのでステンレス製なので錆びの心配もなくエアー漏れもなく安心して使えます。

対象商品 : 35478755
2024-05-28
用途: 自転車空気入れメンテナンス
その他業種

すでに廃業してしまった日本メーカーの空気入れのホースが劣化したので、本来は純正パーツ交換したかったのですが入手不可なので、ホームセンターで代用できそうなホースを探し交換しました。その際、ホースを留めるために購入、空気入れの細目のホース10mmにも対応するサイズのラインアップで助かりました。機能は問題ありません。

対象商品 : 35478755
2022-12-20
用途: 自動車整備時に
自動車・二輪車・自転車関連業

TRIDONのホースバンドは他メーカーより丈夫で使いやすく、各サイズ定番です。
ただ締付けナットが1/4(6.3mm)なのでうっかりするとソケットサイズを間違える。

1が参考にしています
対象商品 : 35478755
2022-10-25
用途: 自動車用
サービス業

ホースクランプはTRIDONのがいいですね。ホームセンターになかったりもするので助かります。

対象商品 : 35478755
2022-08-12
用途: ホースバンドとして

二面幅6mmのソケットでも廻せるようになってはいますが、やってきたもの全て寸法が微妙に大きい!
だから、ヤスリを使って面出ししました。
そうすれば、ソケットが気持ちよく入る!
これで、マイナスドライバーを使用しなくてもソケットで着脱可能になりました。
ヤスリがけが必要です!でも、嫌な作業ではありませんよ。

対象商品 : 35478807
2022-06-06
用途: バイク整備
カタオカ自動車・二輪車・自転車関連業

純正部品も同時に購入し、比較したところほぼ同じ品質でした。純正部品サイズを確実に調査し購入すれば満足の行く結果が待っています。

対象商品 : 35478755
2021-12-17
用途: 動噴のホースの修理
その他業種

ちょうど良いサイズで都合が良いのでもっと買い足すつもりです。

対象商品 : 35478773
2021-12-17
用途: 動噴のホースの修理
その他業種

使えるから返品はしないけどすこし大きかった。同時に購入したもう一方の方が都合が良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする