HS - 10 ホースクランプ HSタイプ TRIDON 35478843

 

HS - 10 ホースクランプ HSタイプ TRIDON 35478843
HS - 10 ホースクランプ HSタイプ TRIDON 35478843

ホースクランプ HSタイプ

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
使用範囲(Φmm)14~27
内容量1個注文コード35478843品番HS - 10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209

トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。

材質
バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)
ボルト/スチール(SAE1018)
使用範囲(Φmm)14~27バンド幅(mm)12.7仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造規格SAE J1508(ホースクランプ)表面処理3価クロメートボルト頭部形状6角(8.0mm)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※商品ご使用時にボルトを締めていく際にはドライバー等の工具をご利用ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-11-25
用途: 自動車のオイルライン接続
その他業種

近所のホームセンターで買ったホースクランプに比べ、バンド幅が広くガッチリ締めれるので、オイル漏れが低減され良いと思います。

対象商品 : 35478852
2017-11-19
用途: 軽油タンク
有限会社中原電器商会

普段使っている、問屋さんより安いので買いました。なくなったらまた買います

対象商品 : 35478843
2018-07-03
用途: 車用です
自動車・二輪車・自転車関連業

何回も購入しています。結構な数を使っているので、助かります。

対象商品 : 35479001
2017-05-09
用途: 亜鉛メッキの角パイプにアルミ製アングルを固定するとき
安田金属工業株式会社

本来の使用方法ではありませんが、屋外で錆びて欲しくないものを固定するのに非常に効率的です。「緩める・はめる・ネジで締めこむ!」これで作業完了です。番線を使うと後々錆びて再結束が必要ですが、ステンレス製ですのでその必要もありません。おすすめな使い方です。

対象商品 : 35478834
2016-01-13
用途: ヒーターホース等のクランプに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

安価で、品揃えも良く大変満足しております。

対象商品 : 35478913
2017-01-23
用途: ホース取付

商品はいつも使っているので問題ありません。ただ、商品管理の点でどうしようもないのだとは思いますが、一つ一つに管理バーコードが付けて有り、それが取り難い粘着剤の為、はがすのに一苦労です。10個以上、たくさんの種類を買うとかなりの時間を費やす事になります。10個単位の箱売り(バーコードタグ無し)や、バラ売りに付くタグをもっとはがしやすいものに改善等していただければ助かります。(この商品に限らず、他メーカーのバンドも同じ。)

1が参考にしています
対象商品 : 35478834
2015-03-01
用途: ホースの固定

サイズ表示が判りやすければいいと思います。

対象商品 : 35478913
2015-02-02
用途: 自動車用ラジエーターホースの取り付け用に使用

まったく問題なく使用できます。ステンレスなので錆びなくて良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする