曜日別特売
MAH 6 オールステンレスホースクランプ MAHタイプ TRIDON 35479044

MAH 6 オールステンレスホースクランプ MAHタイプ TRIDON 35479044
MAH 6 オールステンレスホースクランプ MAHタイプ TRIDON 35479044
MAH 6 オールステンレスホースクランプ MAHタイプ TRIDON 35479044

オールステンレスホースクランプ MAHタイプ

(21件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
使用範囲(Φmm)8~22
内容量1個注文コード35479044品番MAH 6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
¥299

トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。

材質
バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)
ボルト/ステンレススチール(SAE305)
使用範囲(Φmm)
8~22
仕様
インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造
規格
SAE J1508(ホースクランプ)
表面処理
3価クロメート
バンド幅(mm)
7.9
ボルト頭部形状
6角(6.3mm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※商品ご使用時にボルトを締めていく際にはドライバー等の工具をご利用ください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-29
用途: 8mm~22mm
サービス業

8~22mmと広範囲をカバーするクランプなので小径のホースを締める場合は、やや楕円形になりますね。やはり小径を締める場合は、「小径専用」の物を選んだ方が、円形をキープしやすいです。

2025-02-10
用途: オイルホース固定

オイルホース固定で使用。ホームセンターに置いてなくて助かりました。品質も問題ないです。

対象商品 : 35479035
2021-04-23
用途: センサー取り付け用
製造業

小さいステンレス製のバンドを、
探していたので、使用し易くて、
とても良かった。

対象商品 : 35479035
2020-07-10
用途: 船舶のホースの締め付け

ステンレスなので丈夫です。成功に出来ていて満足しています。

対象商品 : 35479044
2018-12-07
用途: 野外蛇口のホース固定用です。
福岡都心娯楽産業有限会社 様

ステンレス製ですので、サビの心配は無く、強度も十分です。
有難うございました。

対象商品 : 35479035
2018-05-04
用途: 機械のメンテナンス時
オールマリン 様

オールステンレスの細径仕様で中々手に入らない商品なので助かりました

対象商品 : 35479035
2017-04-17
用途: 自作ビールサーバー
設備電算親睦会 様

自作のビールサーバー(アウトドア用)に使用します。販売しているので大量に必要のため購入した。

対象商品 : 35479035
2018-05-03
用途: 機械のメンテナンス時
オールマリン 様

細径ホースのクランプはあまり売っていないのと、SUS製なので購入しました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする