633-AB-2-1/2-AL カムロック アダプター メネジ アルミ合金 AL[633-AB] TOYOX(トヨックス) 35479866

633-AB-2-1/2-AL カムロック アダプター メネジ アルミ合金 AL[633-AB] TOYOX(トヨックス) 35479866
633-AB-2-1/2-AL カムロック アダプター メネジ アルミ合金 AL[633-AB] TOYOX(トヨックス) 35479866
633-AB-2-1/2-AL カムロック アダプター メネジ アルミ合金 AL[633-AB] TOYOX(トヨックス) 35479866
633-AB-2-1/2-AL カムロック アダプター メネジ アルミ合金 AL[633-AB] TOYOX(トヨックス) 35479866
633-AB-2-1/2-AL カムロック アダプター メネジ アルミ合金 AL[633-AB] TOYOX(トヨックス) 35479866
633-AB-2-1/2-AL カムロック アダプター メネジ アルミ合金 AL[633-AB] TOYOX(トヨックス) 35479866
633-AB-2-1/2-AL カムロック アダプター メネジ アルミ合金 AL[633-AB] TOYOX(トヨックス) 35479866

カムロック アダプター メネジ アルミ合金 AL[633-AB]

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(mm)65
呼び径(inch)2-1/2
内容量1個注文コード35479866品番633-AB-2-1/2-AL
参考基準価格(税別)¥4,860販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能
【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし
【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能
【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止
【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能

用途
工場設備配管・各種機械組込用継手
配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手
寸法L(mm)84呼び径(mm)65呼び径(inch)2-1/2材質【継手本体】アルミ合金(ADC12)質量(kg)0.3使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)寸法H(mm)76使用圧力(MPa)-0.1~1.1(23℃)寸法F(mm)84寸法D(mm)56寸法M(mm)28使用流体空気、水(工業用水)、油法規制RoHS2修正規制適合アズワン品番65-0880-50
注意
※ご使用になる流体に適した本体及びガスケットの材質を選定してください。
※薬品が気体である場合、透過すると危険な薬品( 活性ガス等 ) は使用しないでください。
配管取付時、ネジ部にはシールテープやシール材を使用してください。使用せずに同一金属で接触すると、外せなくなる恐れがあります。
接合の際は、同材質のカプラー・アダプターのご使用を推奨しております。異なる材質で接合の場合、腐食(電食)する場合があります。
使用温度範囲は、使用するガスケットの使用温度範囲に準じます。
カムロックの接続・解除の際、カムアームの締付が軽くなった場合は、シール性が低下している可能性がありますので、新しいガスケットにお取替えください。

商品説明動画

カムロック・ツインロックタイプ 耐振動比較
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35479841
2023-01-15
用途: 畑での
その他業種

劣化、摩耗が無く給水ポンプ使用時のエァー吸い込みが無い。

対象商品 : 35479814
2020-03-01
用途: ボーリング作業時

メーカー品であって作りがしっかりしています。1/2"ネジから直接3/4"アダプターに接続できるのがいいですね。

2が参考にしています
対象商品 : 35479841
2019-06-22
用途: 40MMポンプの接続
農・林・水産業

ねじカップリングでの作業手間を省くため購入しました。
品質も満足できます

対象商品 : 35479832
2018-03-15
用途: 井戸ポンプの設置作業
農・林・水産業

アルミなので、軽く作りも丁寧でサイズも豊富で便利に使っています。

対象商品 : 35479857
2015-06-06
用途: 灌水ポンプの吸管の取り付けに
井澤農園農・林・水産業

ホースの取り外しに時間も掛からず最高です
ホースの取り外しに使用したらやめられません

対象商品 : 35479805
2019-02-20
用途: エアホースの継手として
TONY

56280963 1/2 メスカムロックとの互換性が無く大失敗。
無駄な買い物をした。

対象商品 : 35479823
2016-01-12
用途: 建設機械
建設業・工事業

大満足です。

対象商品 : 35479875
2014-10-22
用途: 3インチエンジンポンプの吸水ホースの脱着仕様につかいました
内和土木

3インチエンジンポンプと吸水ホースを接続する為に、ワンタッチカップリングを購入しました。
はじめはホームセンターの金具を使ってカクイチGM2を接続したのですが、エアー漏れがとまらず吸水を失敗しました。
そこで、トヨックスの製品を購入しました。
プラスチックの低下価格品もありますが、アルミ製を選んで正解でした。
シールテープをまいてホンプに締め付けてみるとパイプレンチで締めも安心感がありました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムロックの構造と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kamlok/
2023-02-17

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする