曜日別特売
633-ET 4 AL カムロック アダプター ホースシャンク(細) アルミ合金 AL[633-ET] TOYOX(トヨックス) 35480523

633-ET 4 AL カムロック アダプター ホースシャンク(細) アルミ合金 AL[633-ET] TOYOX(トヨックス) 35480523
633-ET 4 AL カムロック アダプター ホースシャンク(細) アルミ合金 AL[633-ET] TOYOX(トヨックス) 35480523
633-ET 4 AL カムロック アダプター ホースシャンク(細) アルミ合金 AL[633-ET] TOYOX(トヨックス) 35480523
633-ET 4 AL カムロック アダプター ホースシャンク(細) アルミ合金 AL[633-ET] TOYOX(トヨックス) 35480523
633-ET 4 AL カムロック アダプター ホースシャンク(細) アルミ合金 AL[633-ET] TOYOX(トヨックス) 35480523
633-ET 4 AL カムロック アダプター ホースシャンク(細) アルミ合金 AL[633-ET] TOYOX(トヨックス) 35480523
633-ET 4 AL カムロック アダプター ホースシャンク(細) アルミ合金 AL[633-ET] TOYOX(トヨックス) 35480523

カムロック アダプター ホースシャンク(細) アルミ合金 AL[633-ET]

(1件のレビュー)
呼び径(mm)100
呼び径(inch)4
内容量1個注文コード35480523品番633-ET 4 AL
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥17,070販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能
【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし
【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能
【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止
【様々な流体に対応】アルミ・ステンレスがあり、流体に応じて選定可能

用途
工場設備配管・各種機械組込用継手
ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手
ニップル径やや細めタイプ
寸法K(mm)113寸法L(mm)183呼び径(mm)100呼び径(inch)4材質【継手本体】アルミ合金(ADC12)質量(kg)1.29使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)寸法H(mm)120使用圧力(MPa)-0.1~0.7(23℃)寸法D(mm)85寸法E(mm)92使用流体空気、水(工業用水)、油寸法G(mm)102法規制RoHS2修正規制適合アズワン品番65-0881-15
注意
※ご使用になる流体に適した本体及びガスケットの材質を選定してください。
※薬品が気体である場合、透過すると危険な薬品( 活性ガス等 ) は使用しないでください。
配管取付時、ネジ部にはシールテープやシール材を使用してください。使用せずに同一金属で接触すると、外せなくなる恐れがあります。
接合の際は、同材質のカプラー・アダプターのご使用を推奨しております。異なる材質で接合の場合、腐食(電食)する場合があります。
使用温度範囲は、使用するガスケットの使用温度範囲に準じます。
カムロックの接続・解除の際、カムアームの締付が軽くなった場合は、シール性が低下している可能性がありますので、新しいガスケットにお取替えください。

商品説明動画

カムロック・ツインロックタイプ 耐振動比較
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35480487
2020-09-12
用途: ホースの接続
建設業・工事業

樹脂ホースと通常のホース用の違いがわからず、試して購入。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムロックの構造と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kamlok/
2023-02-17

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする